Schneider - K1 kapcsoló, FV állásjelző SX059295 - K1SM1A7LNS04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 0
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119054218
Sonepar cikkszám
SX059295
Gyártói cikkszám
K1SM1A7LNS04
Gyártói típuskód
Harmony K1SM1A7LNS04
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
0
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
3.3 A
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0