Schneider - K2 érintkező blokk IP20 SX005877 - K2F003M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Kiszolgálóelemmel - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110479829
Sonepar cikkszám
SX005877
Gyártói cikkszám
K2F003M
Gyártói típuskód
K2F003M
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - K2 érintkező blokk