Schneider - Kábel, 10m SX061997 - VW3L30010R100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
311 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118367647
Sonepar cikkszám
SX061997
Gyártói cikkszám
VW3L30010R100
Gyártói típuskód
Lexium VW3L30010R100
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kábel, 10m