Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, 5m SX062001 - VW3L30010R50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, 5m SX062001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

156 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118367630

Sonepar cikkszám

SX062001

Gyártói cikkszám

VW3L30010R50

Gyártói típuskód

Lexium VW3L30010R50

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kábel, 5m