Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel a PLC és VW3M3102 közé, 1,5m SX062101 - VW3M8210R15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel a PLC és VW3M3102 közé, 1,5m SX062101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207744

Sonepar cikkszám

SX062101

Gyártói cikkszám

VW3M8210R15

Gyártói típuskód

Lexium VW3M8210R15

Hosszúság:

1.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kábel a PLC és VW3M3102 közé, 1,5m