Schneider - Kábel,angled,M12-A-5p, Apa-csak vezeték, 5m SX014451 - TCSXCN2M5SA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864098135
Sonepar cikkszám
SX014451
Gyártói cikkszám
TCSXCN2M5SA
Gyártói típuskód
TCSXCN2M5SA
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - Kábel,angled,M12-A-5p, Apa-csak vezeték, 5m