Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Anya-csak vezeték, 1m SX014472 - TCSXCNEFNX1V

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Anya-csak vezeték, 1m SX014472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 5

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864097961

Sonepar cikkszám

SX014472

Gyártói cikkszám

TCSXCNEFNX1V

Gyártói típuskód

Modicon TCSXCNEFNX1V

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

5

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Kábel,angled,M8-4p, Anya-csak vezeték, 1m