Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Apa-Anya, 0.3m SX014475 - TCSXCNEMEF03V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.3 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097848
Sonepar cikkszám
SX014475
Gyártói cikkszám
TCSXCNEMEF03V
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCNEMEF03V
Hosszúság:
0.3 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel,angled,M8-4p, Apa-Anya, 0.3m