Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Apa-csak vezeték, 3m SX014484 - TCSXCNEXNX3V

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Apa-csak vezeték, 3m SX014484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864098050

Sonepar cikkszám

SX014484

Gyártói cikkszám

TCSXCNEXNX3V

Gyártói típuskód

TCSXCNEXNX3V

Hosszúság:

0 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - Kábel,angled,M8-4p, Apa-csak vezeték, 3m