Schneider - Kábel bevezető rendszer 24x12 mm kábelekhez SX078668 - NSYDCD2412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 148 mm
Magasság - 58 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489429027
Sonepar cikkszám
SX078668
Gyártói cikkszám
NSYDCD2412
Gyártói típuskód
NSYDCD2412
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
148 mm
Magasság:
58 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
12
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Kábel bevezető rendszer 24x12 mm kábelekhez