Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, CANopen 100m GT89749 - TSXCANCD100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, CANopen 100m GT89749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 100 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862012058

Sonepar cikkszám

GT89749

Gyártói cikkszám

TSXCANCD100

Gyártói típuskód

TSXCANCD100

Hosszúság:

100 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

CANopen kábel, igénybevevő környezethez, IP20, 100m. termékcsalád: CANopen - busz típusa: CANopen - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: CANopen bus - kábelhossz: 100 m. Előnyök : .. Alkalmaz