Schneider - Kábel, CANopen 300m, IEC60332-1 SX014635 - TSXCANCA300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862011914
Sonepar cikkszám
SX014635
Gyártói cikkszám
TSXCANCA300
Gyártói típuskód
TSXCANCA300
Hosszúság:
300 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - Kábel, CANopen 300m, IEC60332-1