Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, CANopen 50m GT98083 - TSXCANCD50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, CANopen 50m GT98083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 50 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862012034

Sonepar cikkszám

GT98083

Gyártói cikkszám

TSXCANCD50

Gyártói típuskód

TSXCANCD50

Hosszúság:

50 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

CANopen kábel, igénybevevő környezethez, IP20, 50m. termékcsalád: CANopen - busz típusa: CANopen - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: CANopen bus - kábelhossz: 50 m. Előnyök : .. Alkalmazás