Schneider - Kábel, CANopen 50m, UL/IEC60332-2 SN027343 - TSXCANCB50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862011921
Sonepar cikkszám
SN027343
Gyártói cikkszám
TSXCANCB50
Gyártói típuskód
TSXCANCB50
Hosszúság:
50 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
CANopen kábel, IP20, UL, IEC 60332-2, 50m. termékcsalád: CANopen - busz típusa: CANopen - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: CANopen bus - kábelhossz: 50 m. Előnyök : .. Alkalmazások: .. El