Schneider - Kábel csatlakozóval XBTGH2000-hez 10m SX079992 - XBTZGHL10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864003313
Sonepar cikkszám
SX079992
Gyártói cikkszám
XBTZGHL10
Gyártói típuskód
XBTZGHL10
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kábel csatlakozóval XBTGH2000-hez 10m