Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Drop, CANopen 1m, IEC60332-1 SN028386 - TSXCANCADD1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Drop, CANopen 1m, IEC60332-1 SN028386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863860160

Sonepar cikkszám

SN028386

Gyártói cikkszám

TSXCANCADD1

Gyártói típuskód

TSXCANCADD1

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

CANopen kábelkészlet, öntött hüvelyes SUB-D9 csatlakozók, szabv., IP20, 1m. termékcsalád: CANopen - busz típusa: CANopen - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: CANopen bus - kábelhossz: 1 m.