Schneider - Kábel,egyenes,M12-A-5p, Apa-csak vezeték, 15m SX014428 - TCSXCN1M15SA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864098203
Sonepar cikkszám
SX014428
Gyártói cikkszám
TCSXCN1M15SA
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCN1M15SA
Hosszúság:
15 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel,egyenes,M12-A-5p, Apa-csak vezeték, 15m