Schneider - Kábel,egyenes,M8-4p,Anya-csak vezeték, 25m SX014459 - TCSXCNDFNX25V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864098036
Sonepar cikkszám
SX014459
Gyártói cikkszám
TCSXCNDFNX25V
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCNDFNX25V
Hosszúság:
15 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel,egyenes,M8-4p,Anya-csak vezeték, 25m