Schneider - Kábel,egyenes,M8-4p, Apa-Anya, 0.3m SX014461 - TCSXCNDMDF03V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.3 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097909
Sonepar cikkszám
SX014461
Gyártói cikkszám
TCSXCNDMDF03V
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCNDMDF03V
Hosszúság:
0.3 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel,egyenes,M8-4p, Apa-Anya, 0.3m