Schneider - Kábel,egyenes,M8-4p, Apa-Anya, 15m SX014463 - TCSXCNDMDF15V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097954
Sonepar cikkszám
SX014463
Gyártói cikkszám
TCSXCNDMDF15V
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCNDMDF15V
Hosszúság:
15 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel,egyenes,M8-4p, Apa-Anya, 15m