Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel,egyenes,M8-4p, Apa-Anya, 1m SX014464 - TCSXCNDMDF1V

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel,egyenes,M8-4p, Apa-Anya, 1m SX014464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 5

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864097916

Sonepar cikkszám

SX014464

Gyártói cikkszám

TCSXCNDMDF1V

Gyártói típuskód

Modicon TCSXCNDMDF1V

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

5

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Kábel,egyenes,M8-4p, Apa-Anya, 1m