Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, elosztott ESIM, 3m SX015331 - VW3M8209R30

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, elosztott ESIM, 3m SX015331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207713

Sonepar cikkszám

SX015331

Gyártói cikkszám

VW3M8209R30

Gyártói típuskód

VW3M8209R30

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - Kábel, elosztott ESIM, 3m