Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel ENET M12-M12 1M 2X2X26 SX014399 - TCSECL1M1M1S2

MásolásMásolás
Schneider - Kábel ENET M12-M12 1M 2X2X26 SX014399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Kategória - egyéb

  • Hosszúság - 1 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595863887525

Sonepar cikkszám

SX014399

Gyártói cikkszám

TCSECL1M1M1S2

Gyártói típuskód

TCSECL1M1M1S2

Kábeltípus:

SF/UTP

Kategória:

egyéb

Hosszúság:

1 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

fekete

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

23

Köpeny színe:

szürke

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

NVP-érték:

0 %

Adat- és telekommunikáció - Kábel ENET M12-M12 1M 2X2X26