Schneider - Kábel ENET M12-M12 3M 2X2X26 SX014400 - TCSECL1M1M3S2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Kategória - egyéb
Hosszúság - 3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863887532
Sonepar cikkszám
SX014400
Gyártói cikkszám
TCSECL1M1M3S2
Gyártói típuskód
TCSECL1M1M3S2
Kábeltípus:
egyéb
Kategória:
egyéb
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Törésvédő:
egyéb
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
egyéb
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
egyéb
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %