Schneider - Kábel ENET M12-RJ45 1M 2X2X26 SX014402 - TCSECL1M3M1S2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - egyéb
Hosszúság - 1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863887587
Sonepar cikkszám
SX014402
Gyártói cikkszám
TCSECL1M3M1S2
Gyártói típuskód
TCSECL1M3M1S2
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
egyéb
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Törésvédő:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
egyéb
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
AWG-keresztmetszet:
23
Köpeny színe:
egyéb
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %