Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel ENET M12-RJ45 25M 2X2X26 SX014403 - TCSECL1M3M25S2

MásolásMásolás
Schneider - Kábel ENET M12-RJ45 25M 2X2X26 SX014403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Kategória - egyéb

  • Hosszúság - 25 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863887631

Sonepar cikkszám

SX014403

Gyártói cikkszám

TCSECL1M3M25S2

Gyártói típuskód

TCSECL1M3M25S2

Kábeltípus:

SF/UTP

Kategória:

egyéb

Hosszúság:

25 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

egyéb

Kábelkonstrukció:

egyéb

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

AWG-keresztmetszet:

23

Köpeny színe:

egyéb

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

NVP-érték:

0 %

Adat- és telekommunikáció - Kábel ENET M12-RJ45 25M 2X2X26