Schneider - Kábel, Ethernet, 2STP 24AWG, 300m SX061490 - TCSECN300R2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863925470
Sonepar cikkszám
SX061490
Gyártói cikkszám
TCSECN300R2
Gyártói típuskód
TCSECN300R2
Hosszúság:
300 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kábel, Ethernet, 2STP 24AWG, 300m