Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, megerősített, 1m SX061485 - TCSECE3M3M1S4

MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, megerősített, 1m SX061485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 1 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595864142913

Sonepar cikkszám

SX061485

Gyártói cikkszám

TCSECE3M3M1S4

Gyártói típuskód

TCSECE3M3M1S4

Kábeltípus:

SF/UTP

Kategória:

5E

Hosszúság:

1 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

Reteszemelő-védelem:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Kábelkonstrukció:

egyéb

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

AWG-keresztmetszet:

23

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Igen

Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, megerősített, 1m