Schneider - Kábel, Ethernet, Cat 5E, 4STP 24AWG, 300m SX061483 - TCSECE300R2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 300 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864143033
Sonepar cikkszám
SX061483
Gyártói cikkszám
TCSECE300R2
Gyártói típuskód
TCSECE300R2
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
300 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
zöld
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Igen