Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, fényfüggöny adóhoz, 5m GT87679 - XSZBCT05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, fényfüggöny adóhoz, 5m GT87679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 5

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119033381

Sonepar cikkszám

GT87679

Gyártói cikkszám

XSZBCT05

Gyártói típuskód

XSZBCT05

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

5

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

0 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

0 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-0 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-0 °C

Névleges áram In:

0 A

Hüvelyes, M12, 5-tűs, előre huzalozott csatl., kábel 5m. termékcsalád: Preventa Biztonság érzékelés - tartozék/külön alkatrész megjelölése: előhuzalozott csatlakozó - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó - tartozék/külön alkatrész kategória: csatla