Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - kábel fotoelektromos szenzorhoz, 20m SX064909 - XUZPC001

MásolásMásolás
Schneider - kábel fotoelektromos szenzorhoz, 20m SX064909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.4 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 0

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119626729

Sonepar cikkszám

SX064909

Gyártói cikkszám

XUZPC001

Gyártói típuskód

XUZPC001

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.4 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

0

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

lapos / sima

AWG-méret:

26

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

nincs

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Teherhordó erősítés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

kábel fotoelektromos szenzorhoz, 20m