Schneider - Kábel M2xx integrált analóg Bem.hez SX014613 - TMACBL1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480611353
Sonepar cikkszám
SX014613
Gyártói cikkszám
TMACBL1
Gyártói típuskód
Modicon TMACBL1
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Ez az analóg bemeneti kábel lehetővé teszi a Modicon M221 vezérlőkbe beépített analóg bemenetek csatlakoztatását. Az egyik végén 1 dedikált levehető csatlakozóval, a másik végén csupasz vezetékekkel van ellátva. 1 méter hosszú.