Schneider - Kábel, Magelis- Allen Bradley Micro-Logix 1000 (DF1) SX015848 - XBTZ9731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110864496
Sonepar cikkszám
SX015848
Gyártói cikkszám
XBTZ9731
Gyártói típuskód
XBTZ9731
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel, Magelis- Allen Bradley Micro-Logix 1000 (DF1)