Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Magelis - Modicon TSX 07/37/57 PLC's, 5m SN029179 - XBTZ9681

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Magelis - Modicon TSX 07/37/57 PLC's, 5m SN029179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110783506

Sonepar cikkszám

SN029179

Gyártói cikkszám

XBTZ9681

Gyártói típuskód

XBTZ9681

Hosszúság:

5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

kerek dugaszoló csatlakozó

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kábel, Magelis - Modicon TSX 07/37/57 PLC's, 5m