Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Magelis - Momentum, Modicon Micro, Mod.Compact (RJ45), 2.5m SX015846 - XBTZ9711

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Magelis - Momentum, Modicon Micro, Mod.Compact (RJ45), 2.5m SX015846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110864458

Sonepar cikkszám

SX015846

Gyártói cikkszám

XBTZ9711

Gyártói típuskód

XBTZ9711

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Kábel, Magelis - Momentum, Modicon Micro, Mod.Compact (RJ45), 2.5m