Schneider - Kábel, Magelis (RJ45) - Rockwell DH485 (SUBD9) 2.5m SX015850 - XBTZ9734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864000084
Sonepar cikkszám
SX015850
Gyártói cikkszám
XBTZ9734
Gyártói típuskód
XBTZ9734
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - Kábel, Magelis (RJ45) - Rockwell DH485 (SUBD9) 2.5m