Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Magelis (SUB-D9) Bármilyen Modbus eszközhöz (RJ45) 2.5m SX015840 - XBTZ9008

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Magelis (SUB-D9) Bármilyen Modbus eszközhöz (RJ45) 2.5m SX015840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863961706

Sonepar cikkszám

SX015840

Gyártói cikkszám

XBTZ9008

Gyártói típuskód

Harmony XBTZ9008

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - Kábel, Magelis (SUB-D9) Bármilyen Modbus eszközhöz (RJ45) 2.5m