Schneider - Kábel, Magelis (SUB-D9) Twido soros porthoz (MiniDIN) 2.5m SX015841 - XBTZ9018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864012995
Sonepar cikkszám
SX015841
Gyártói cikkszám
XBTZ9018
Gyártói típuskód
XBTZ9018
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel, Magelis (SUB-D9) Twido soros porthoz (MiniDIN) 2.5m