Schneider - Kábel, Magelis - TSXSCA62 Uni-Telway junction box, 1.8m SX015842 - XBTZ908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.8 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110633603
Sonepar cikkszám
SX015842
Gyártói cikkszám
XBTZ908
Gyártói típuskód
XBTZ908
Hosszúság:
1.8 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - Kábel, Magelis - TSXSCA62 Uni-Telway junction box, 1.8m