Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Magelis - TSXSCM21x6/TSXSCY2160x Uni-Telway modul, 5m SN027949 - XBTZ918

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Magelis - TSXSCM21x6/TSXSCY2160x Uni-Telway modul, 5m SN027949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110633610

Sonepar cikkszám

SN027949

Gyártói cikkszám

XBTZ918

Gyártói típuskód

XBTZ918

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kábel, Magelis - TSXSCM21x6/TSXSCY2160x Uni-Telway modul, 5m