Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel, Modem to TSX07/37/57, 3m SX014745 - TSXPCX1130

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kábel, Modem to TSX07/37/57, 3m SX014745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110760811

Sonepar cikkszám

SX014745

Gyártói cikkszám

TSXPCX1130

Gyártói típuskód

TSXPCX1130

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-bővítés

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

PLC ipari vezérlések - Kábel, Modem to TSX07/37/57, 3m