Schneider - Kábel rögzítő csiptető szekrénybe épített kábelelvezetőhöz (5 db / klt) SN180565 - ABWRY59010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 15 mm
Magasság - 59 mm
Mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153851023
Sonepar cikkszám
SN180565
Gyártói cikkszám
ABWRY59010
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRY59010
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
15 mm
Magasság:
59 mm
Mélység:
42 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kábel rögzítő csiptető szekrénybe épített kábelelvezetőhöz (5 db / klt)