Schneider - Kábel XBTN/R/RT (RJ45) és M340 közé (RJ45) 10m SX015853 - XBTZ9982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864000053
Sonepar cikkszám
SX015853
Gyártói cikkszám
XBTZ9982
Gyártói típuskód
Harmony XBTZ9982
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel XBTN/R/RT (RJ45) és M340 közé (RJ45) 10m