Schneider - KÁBELBEMENET SX010831 - NSYECPLAZ126G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 1210 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Kikönnyítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481154903
Sonepar cikkszám
SX010831
Gyártói cikkszám
NSYECPLAZ126G
Gyártói típuskód
NSYECPLAZ126G
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
1210 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
542 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - KÁBELBEMENET