Schneider - Kábelbemenet SX010835 - NSYECPLAZ74G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 710 mm
Magasság - 342 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405322
Sonepar cikkszám
SX010835
Gyártói cikkszám
NSYECPLAZ74G
Gyártói típuskód
NSYECPLAZ74G
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
710 mm
Magasság:
342 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelbemenet