Schneider - KÁBELBEMENET SX010836 - NSYECPLAZ76G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 710 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481154897
Sonepar cikkszám
SX010836
Gyártói cikkszám
NSYECPLAZ76G
Gyártói típuskód
NSYECPLAZ76G
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
710 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
542 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - KÁBELBEMENET