Schneider - Kábelbevezető 245x130 SX012499 - NSYTLC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 270 mm
Magasság - 5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168468
Sonepar cikkszám
SX012499
Gyártói cikkszám
NSYTLC
Gyártói típuskód
NSYTLC
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
270 mm
Magasság:
5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
130 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Kábelbevezető 245x130