Schneider - Kábelbevezető CRNG típusú szekrényhez SX012504 - NSYTLD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 350 mm
Magasság - 10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168420
Sonepar cikkszám
SX012504
Gyártói cikkszám
NSYTLD
Gyártói típuskód
CRN NSYTLD
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
350 mm
Magasság:
10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelbevezető CRNG típusú szekrényhez