Schneider - Kábelbevezető CRNG típusú szekrényhez SX012511 - NSYTLG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 500 mm
Magasság - 5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168291
Sonepar cikkszám
SX012511
Gyártói cikkszám
NSYTLG
Gyártói típuskód
CRN NSYTLG
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
500 mm
Magasság:
5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Kábelbevezető CRNG típusú szekrényhez