Schneider - Kábelbevezető gumi M20 műaanyag IP55 GT54528 - ISM71071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 4-20 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 23 mm
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480077241
Sonepar cikkszám
GT54528
Gyártói cikkszám
ISM71071
Gyártói típuskód
ISM71071
Kábelátmérőhöz:
4-20 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
23 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
1.8-1.8 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
20
Tömszelence betét:
Igen
Teljes hossz:
13 mm
Szín:
szürke
Anyag:
gumi
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-40 °C
Kábelbevezető gumi M20 műaanyag